https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLBB-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJnM05DODVPRE0wTkRrek5qQTNPVFkyTDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURUpDWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU5MTNjYTJkMjExYzFmZjFmODI5ZGQ0NzUwMGZkY2JlZWIxMjc3YWIyYjQzMzRiMmRkNzRmMGUyMzA5MjczMzM
SATI
SATI
KLBB28/55 NR. KLBB128
SATI SATI
Leírás
KLBB28/55 NR. KLBB128
Keyless Screw Locking Assembly; 28MM Bore; 62MM Outside Diameter; 31MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 8MM Additional Length; Steel; KLBB Series; M8 X 25 Cap Screw
Anyagszám
KLBB28/55 NR. KLBB128
BDI anyagszám
17033037
Részletek
2640.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/Retesz-n%C3%A9lk%C3%BCli-r%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91k/KLBB28-55-NR-KLBB128/p/17033037
NETTÓ ÁR
2 640 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163200
Súly / Kilogramm
0,58
Termékcsoport - BDI
M02236
Cikk
Keyless Screw Locking Assembly
Anyag
Steel
Sorozat
KLBB
Fedőcsavar
M8 X 25
Egyéb jellemzők
4 Locking Screws | Self Centering | Pre-Assembled | Functions as Press or Shrink Fit | Positioning Shoulder
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Vámtarifszám
7318.19.00.00
Gyűjtőnév
Assembly
Kulcsszó
Locking Keyless
A gyártó URL-je
https://www.satispa.com
Hosszú leírás
Keyless Screw Locking Assembly; 28MM Bore; 62MM Outside Diameter; 31MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 8MM Additional Length; Steel; KLBB Series; M8 X 25 Cap Screw
Hossz
1,22 hüvelyk | 31 milliméter
Furat
1,102 hüvelyk | 28 milliméter
Additional Length for Cap
0,315 Inch | 8 Millimeter
Külső átmérő
2,441 hüvelyk | 62 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés