https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLCC-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnM1lpODVPRE0wTkRrek9EQTBOVGMwTDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURU5EWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDcwYjM4YzkyZDFmZWUwOGNjYjc0YjQ0NTkyZjZlOTM1M2MxYTgxNWUzNDQ3NjRkNTliNGI1MTdiOGYwM2Q2OWY
SATI
SATI
KLCC14/23 NR. KLCC014
SATI SATI
Leírás
KLCC 14/23
Keyless Screw Locking Assembly; 14MM Bore; 39MM Outside Diameter; 27MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 4MM Additional Length; Steel; KLCC Series; M4 X 12 Cap Screw
Anyagszám
KLCC014
BDI anyagszám
17033047
Részletek
2145.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/Retesz-n%C3%A9lk%C3%BCli-r%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91k/KLCC14-23-NR-KLCC014/p/17033047
NETTÓ ÁR
2 145 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163200
Súly / Kilogramm
0,22
Termékcsoport - BDI
M02236
Cikk
Keyless Screw Locking Assembly
Anyag
Steel
Sorozat
KLCC
Fedőcsavar
M4 X 12
Egyéb jellemzők
4 Locking Screws | Self Centering | Pre-Assembled | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit | Positioning Shoulder
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Vámtarifszám
7318.19.00.00
Gyűjtőnév
Assembly
Kulcsszó
Locking Keyless
A gyártó URL-je
https://www.satispa.com
Hosszú leírás
Keyless Screw Locking Assembly; 14MM Bore; 39MM Outside Diameter; 27MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 4MM Additional Length; Steel; KLCC Series; M4 X 12 Cap Screw
Additional Length for Cap
0,157 Inch | 4 Millimeter
Furat
0,551 hüvelyk | 14 milliméter
Külső átmérő
1,535 hüvelyk | 39 milliméter
Hossz
1,063 hüvelyk | 27 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés