https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLGG-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJnM09DODVPRE0wTkRrek56QTJNamN3TDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURWRIWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFjYjMzZjcyOGY1MzE1NWJlYTY2NzEyYTBlZDAwZjkxNWJmNDM0ZDljMDU2MjVmNDk2YjNjZjNjOTFmOGU1Y2E
SATI
SATI
KLGG25/50 NR. KLGG025
SATI SATI
Leírás
KLGG 25/50 ; KLGG025
Keyless Screw Locking Assembly; 25MM Bore; 50MM Outside Diameter; 20MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 6MM Additional Length; Steel; KLGG Series; M6 X 18 Cap Screw
Anyagszám
KLGG025
BDI anyagszám
1404966
Részletek
3105.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/Retesz-n%C3%A9lk%C3%BCli-r%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91k/KLGG25-50-NR-KLGG025/p/1404966
NETTÓ ÁR
3 105 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163200
Súly / Kilogramm
0,3
Termékcsoport - BDI
M02194
Cikk
Keyless Screw Locking Assembly
Anyag
Steel
Sorozat
KLGG
Fedőcsavar
M6 X 18
Egyéb jellemzők
9 Locking Screws | Not Self Centering | Pre-Assembled | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Vámtarifszám
7318.19.00.00
Gyűjtőnév
Assembly
Kulcsszó
Locking Keyless
A gyártó URL-je
https://www.satispa.com
Hosszú leírás
Keyless Screw Locking Assembly; 25MM Bore; 50MM Outside Diameter; 20MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 6MM Additional Length; Steel; KLGG Series; M6 X 18 Cap Screw
Additional Length for Cap
0,236 Inch | 6 Millimeter
Furat
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Külső átmérő
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Hossz
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés