https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLGG-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJnM09DODVPRE0wTkRrek56QTJNamN3TDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURWRIWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFjYjMzZjcyOGY1MzE1NWJlYTY2NzEyYTBlZDAwZjkxNWJmNDM0ZDljMDU2MjVmNDk2YjNjZjNjOTFmOGU1Y2E
SATI
SATI
KLGG55/85 NR. KLGG055
SATI SATI
Leírás
KLGG55/85 NR. KLGG055
Keyless Screw Locking Assembly; 55MM Bore; 85MM Outside Diameter; 24MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 8MM Additional Length; Steel; KLGG Series; M8 X 22 Cap Screw
Anyagszám
KLGG055
BDI anyagszám
1404972
Részletek
6158.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/Retesz-n%C3%A9lk%C3%BCli-r%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91k/KLGG55-85-NR-KLGG055/p/1404972
NETTÓ ÁR
6 158 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163200
Súly / Kilogramm
0,4
Termékcsoport - BDI
M02194
Cikk
Keyless Screw Locking Assembly
Anyag
Steel
Sorozat
KLGG
Fedőcsavar
M8 X 22
Egyéb jellemzők
14 Locking Screws | Not Self Centering | Pre-Assembled | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Vámtarifszám
7318.19.00.00
Gyűjtőnév
Assembly
Kulcsszó
Locking Keyless
A gyártó URL-je
https://www.satispa.com
Hosszú leírás
Keyless Screw Locking Assembly; 55MM Bore; 85MM Outside Diameter; 24MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 8MM Additional Length; Steel; KLGG Series; M8 X 22 Cap Screw
Hossz
0,945 hüvelyk | 24 milliméter
Külső átmérő
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
Furat
2,165 hüvelyk | 55 milliméter
Additional Length for Cap
0,315 Inch | 8 Millimeter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés