https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLNN-KLCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoa1lpODVPRE0wTkRrME5USTFORGN3TDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURTVPWDB0TVEwdGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNWNhYjJkNDBjODA0ODg5ZWUyOWM5YzE4YjljN2NmYzAxMjFlY2EwY2Q2NGVkMzllNDBmMGY3MzE3MDg2YzAz
SATI
SATI
KLNN 17/21 NR. KLNN017
SATI SATI
Leírás
KLNN 17/21 NR. KLNN017
Keyless Split Ring Locking Assembly; 17MM Bore; 21MM Outside Diameter; 6.3MM Length; Keyless Split Ring Locking Assembly; Steel; KLNN Series
Anyagszám
KLNN017
BDI anyagszám
17023086
Részletek
713.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/Retesz-n%C3%A9lk%C3%BCli-r%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91k/KLNN-17-21-NR-KLNN017/p/17023086
NETTÓ ÁR
713 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163200
Súly / Kilogramm
0,01
Termékcsoport - BDI
M02234
Cikk
Keyless Split Ring Locking Assembly
Anyag
Steel
Sorozat
KLNN
Egyéb jellemzők
Not Self Centering | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit | Minimum Radial Thickness Allows for Max Shaft
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Vámtarifszám
7318.19.00.00
Gyűjtőnév
Assembly
Kulcsszó
Locking Keyless
A gyártó URL-je
https://www.satispa.com
Hosszú leírás
Keyless Split Ring Locking Assembly; 17MM Bore; 21MM Outside Diameter; 6.3MM Length; Keyless Split Ring Locking Assembly; Steel; KLNN Series
Külső átmérő
0,827 hüvelyk | 21 milliméter
Furat
0,669 hüvelyk | 17 milliméter
Hossz
0,248 hüvelyk | 6,3 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés