https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLCKASY-FX190-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJnek15OHhNREl6TlRnNE1EQTNPVE01TUM5SlRrUlRTMFpNUTB0QlUxbGZSbGd4T1RCZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDcwZDFmMjJlOTJmYTdlZWNhODc1NjcwOTRiYmY1YjU1MTZmYTMzYmRmNzY2YzhlM2UwNDRmYWU4NzA3MThjNmU
SKF
SKF
PHF FX190-240X405
SKF SKF
Leírás
SKF PHF FX190-240X405
Locking Assembly; 240MM Bore; 405MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 109MM Length; Steel; FX190 Series; M20 Cap Screw
Anyagszám
PHF FX190-240X405
BDI anyagszám
24760961
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/Retesz-n%C3%A9lk%C3%BCli-r%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91k/PHF-FX190-240X405/p/24760961
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171600
Súly / Kilogramm
67,216
EAN
7316575695064
Termékcsoport - BDI
M02194
Cikk
Keyless Screw Locking Assembly
Anyag
Steel
Sorozat
FX190
Fedőcsavar
M20
Egyéb jellemzők
12 Clamp Screws
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Vámtarifszám
7318.19.00.00
Gyűjtőnév
Assembly
Kulcsszó
Locking Keyless
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
147.70972
Hosszú leírás
Locking Assembly; 240MM Bore; 405MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 109MM Length; Steel; FX190 Series; M20 Cap Screw
Külső átmérő
15,945 hüvelyk | 405 milliméter
Furat
9,449 hüvelyk | 240 milliméter
Hossz
4,291 hüvelyk | 109 milliméter
Additional Length for Cap
0 Inch | 0 Millimeter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés