https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-AS-KSCRW-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJnMk5pOHhNRE0yTlRNeU1UYzNNekE0Tmk5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZRVk5mUzFORFVsZGZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDMxYzE5NWQ2ZDMxNjRiYjhjZWIzM2FkOWM2Y2ZmODBiMGViNTM0NjNjZmZhYmFmOTJkMWQ3OWMxMDNjYjhjMzc
TSUBAKI
TSUBAKI
PL060X090 AS-SS
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI PL060X090 AS-SS
Keyless Screw Locking Assembly; 60MM Bore; 90MM Outside Diameter; 19.99MM Length; 6.02MM Additional Length; Stainless Steel; AS Series; M8 X 22 Cap Screw
Anyagszám
PL060X090 AS-SS
BDI anyagszám
22382077
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/Retesz-n%C3%A9lk%C3%BCli-r%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91k/PL060X090-AS-SS/p/22382077
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163200
Súly / Kilogramm
0,68
EAN
0097039675569
Termékcsoport - BDI
M02194
Cikk
Keyless Screw Locking Assembly
Anyag
Stainless Steel
Sorozat
AS
Fedőcsavar
M8 X 22
Egyéb jellemzők
Power-Lock
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Vámtarifszám
7318.19.00.00
Gyűjtőnév
Assembly
Súly / LBS
1.4
Hosszú leírás
Keyless Screw Locking Assembly; 60MM Bore; 90MM Outside Diameter; 19.99MM Length; 6.02MM Additional Length; Stainless Steel; AS Series; M8 X 22 Cap Screw
Furat
2,362 hüvelyk | 60 milliméter
Hossz
0,787 hüvelyk | 19,99 milliméter
Additional Length for Cap
0,237 Inch | 6,02 Millimeter
Külső átmérő
3,543 hüvelyk | 90 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés