https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-SL-SDSC-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnd1lpOHhNRE0yTlRNeU1qTXpNREUwTWk5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZVMHhmVTBSVFExOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGVlODNjMDhkMGRlNTJmMjI1M2FlMDc4OGI4MjYyN2NmYjFiMjc1NjQwZDg0MGQ1MGE3ZTA3NDE3OTQzY2FmZjQ
TSUBAKI
TSUBAKI
PL200X350 SL
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI PL200X350 SL
Keyless Shrink Disc Locking Assembly; 200MM Bore; 350MM Outside Diameter; 86.004MM Length; 10MM Additional Length for Cap; Steel; SL Series; M16 X 65 Cap Screw
Anyagszám
PL200X350 SL
BDI anyagszám
22382718
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/Retesz-n%C3%A9lk%C3%BCli-r%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91k/PL200X350-SL/p/22382718
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163200
Súly / Kilogramm
1,81
EAN
0097039766670
Termékcsoport - BDI
M02194
Cikk
Keyless Shrink Disc Locking Assembly
Anyag
Steel
Sorozat
SL
Fedőcsavar
M16 X 65
Egyéb jellemzők
12 Locking Screws | Hollow Shaft Capable
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Vámtarifszám
7318.19.00.00
Gyűjtőnév
Assembly
Gyártói cikkszám
PL200X350SL
Súly / LBS
90
Hosszú leírás
Keyless Shrink Disc Locking Assembly; 200MM Bore; 350MM Outside Diameter; 86.004MM Length; 10MM Additional Length for Cap; Steel; SL Series; M16 X 65 Cap Screw
Furat
7,874 hüvelyk | 200 milliméter
Hossz
3,386 hüvelyk | 86,004 milliméter
Külső átmérő
13,78 hüvelyk | 350 milliméter
Additional Length for Cap
0,394 Inch | 10 Millimeter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés