SKF
SKF
SHT 25
SKF SKF
Leírás
SHT 25 ; SMIX-123/0
Keyless Screw Locking Assembly; 25MM Bore; 46MM Outside Diameter; 37MM Length; Steel; SHT Series; M6 X 12 Cap Screw
Anyagszám
SHT 25
BDI anyagszám
1306801
Részletek
41783.04
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/Retesz-n%C3%A9lk%C3%BCli-r%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91k/SHT-25/p/1306801
NETTÓ ÁR
41 783 Ft / db
80 352 Ft / db BDIExpress
80 352 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163200
Súly / Kilogramm
0,39
EAN
7316577640390
Termékcsoport - BDI
M02194
Cikk
Keyless Screw Locking Assembly
Anyag
Steel
Sorozat
SHT
Fedőcsavar
M6 X 12
Egyéb jellemzők
6 Locking Screws | Slotted Outer Sleeve
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Vámtarifszám
7318.19.00.00
Gyűjtőnév
Assembly
Gyártói cikkszám
SHT 25
Súly / LBS
0.871
Hosszú leírás
Keyless Screw Locking Assembly; 25MM Bore; 46MM Outside Diameter; 37MM Length; Steel; SHT Series; M6 X 12 Cap Screw
Additional Length for Cap
0 Inch | 0 Millimeter
Furat
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Külső átmérő
1,811 hüvelyk | 46 milliméter
Hossz
1,457 hüvelyk | 37 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés