SKF
SKF
SHT 50
SKF SKF
Leírás
SHT 50 ; SMIX-123/0
Keyless Screw Locking Assembly; 50MM Bore; 77MM Outside Diameter; 68.5MM Length; Steel; SHT Series; M8 X 16 Cap Screw
Anyagszám
SHT 50
BDI anyagszám
1306814
Részletek
72752.16
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/Retesz-n%C3%A9lk%C3%BCli-r%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91k/SHT-50/p/1306814
NETTÓ ÁR
72 752 Ft / db
139 908 Ft / db BDIExpress
139 908 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163200
Súly / Kilogramm
1,52
EAN
7316577640482
Termékcsoport - BDI
M02194
Cikk
Keyless Screw Locking Assembly
Anyag
Steel
Sorozat
SHT
Fedőcsavar
M8 X 16
Egyéb jellemzők
8 Locking Screws | Slotted Outer Sleeve
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Vámtarifszám
7318.19.00.00
Gyűjtőnév
Assembly
Gyártói cikkszám
SHT 50
Súly / LBS
3.378
Hosszú leírás
Keyless Screw Locking Assembly; 50MM Bore; 77MM Outside Diameter; 68.5MM Length; Steel; SHT Series; M8 X 16 Cap Screw
Furat
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Additional Length for Cap
0 Inch | 0 Millimeter
Külső átmérő
3,031 hüvelyk | 77 milliméter
Hossz
2,697 hüvelyk | 68,5 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés