FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
TTQM1732
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
Leírás
TTQ 17/32/22 OE
Keyless Wrench Locking Assembly; 17MM Bore; 32MM Outside Diameter; 29MM Length; Keyless Wrench Locking Assembly; Steel; Trantorque OE Series
Anyagszám
TTQM1732
BDI anyagszám
17008090
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/Retesz-n%C3%A9lk%C3%BCli-r%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91k/TTQM1732/p/17008090
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163200
Súly / Kilogramm
0,118
EAN
0662345034173
Termékcsoport - BDI
M02194
Cikk
Keyless Wrench Locking Assembly
Anyag
Steel
Sorozat
Trantorque OE
Egyéb jellemzők
Self Centering | Limited Axial Movement | Minimal OD and ID Ratio | 30 MM Wrench Size
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Vámtarifszám
7318.19.00.00
Gyűjtőnév
Assembly
Kulcsszó
Locking Keyless
A gyártó URL-je
https://www.fennerdrives.com
Súly / LBS
0.22046
Hosszú leírás
Keyless Wrench Locking Assembly; 17MM Bore; 32MM Outside Diameter; 29MM Length; Keyless Wrench Locking Assembly; Steel; Trantorque OE Series
Külső átmérő
1,26 hüvelyk | 32 milliméter
Furat
0,669 hüvelyk | 17 milliméter
Hossz
1,142 hüvelyk | 29 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés