TIMKEN
TIMKEN
MB 30
TIMKEN TIMKEN
Leírás
MB 30
Locking Washer; 205MM Outside Diameter; 2MM Thickness; 14MM Tang Width; No Reversing Tang; KM 30 Locknut Part Number
Anyagszám
MB 30
BDI anyagszám
1366656
Részletek
9426.06
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/biztos%C3%ADt%C3%B3lemezek-%C3%A9s-biztos%C3%ADt%C3%B3kengyelek/MB-30/p/1366656
NETTÓ ÁR
9 426 Ft / db
14 962 Ft / db BDIExpress
14 962 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161801
Súly / Kilogramm
0,18
EAN
0087796201248
Termékcsoport - BDI
B02222
Belső fül
No
Ellenanya cikkszám
KM 30
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
Vámtarifszám
7318.21.00.90
Gyűjtőnév
Washer
Kulcsszó
Locking
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
0.39
Hosszú leírás
Locking Washer; 205MM Outside Diameter; 2MM Thickness; 14MM Tang Width; No Reversing Tang; KM 30 Locknut Part Number
Külső átmérő
8,071 hüvelyk | 205 milliméter
Fülszélesség
0,551 hüvelyk | 14 milliméter
Belső átmérő
5,906 hüvelyk | 150 milliméter
Vastagság
0,079 hüvelyk | 2 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés