SKF
SKF
MB 40
SKF SKF
Leírás
MB 40 ; SMIX-123/0
262MM Outside Diameter; 200MM Inside Diameter; 2.5MM Thickness; No Reversing Tang; KM-40 Locknut Part Number
Anyagszám
2686430040000000100
BDI anyagszám
1419082
Részletek
18959.2
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/biztos%C3%ADt%C3%B3lemezek-%C3%A9s-biztos%C3%ADt%C3%B3kengyelek/MB-40/p/1419082
NETTÓ ÁR
18 959 Ft / db
36 460 Ft / db BDIExpress
36 460 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153100
Súly / Kilogramm
0,31
EAN
7316577001399
Termékcsoport - BDI
B02222
Belső fül
No
Ellenanya cikkszám
KM-40
Egyéb jellemzők
Face Dia 226 | No Key Bent | Deep Drawn Steel Strip
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
262MM Outside Diameter; 200MM Inside Diameter; 2.5MM Thickness; No Reversing Tang; KM-40 Locknut Part Number
Fülszélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
10,315 hüvelyk | 262 milliméter
Vastagság
0,098 hüvelyk | 2,5 milliméter
Belső átmérő
7,874 hüvelyk | 200 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés