SKF
SKF
MB 52
SKF SKF
Leírás
MB 52 ; SMIX-123/0
342MM Outside Diameter; 260MM Inside Diameter; 3MM Thickness; No Reversing Tang; HM-52 Locknut Part Number
Anyagszám
2686430052000000100
BDI anyagszám
1419084
Részletek
59922.72
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/biztos%C3%ADt%C3%B3lemezek-%C3%A9s-biztos%C3%ADt%C3%B3kengyelek/MB-52/p/1419084
NETTÓ ÁR
59 923 Ft / db
115 236 Ft / db BDIExpress
115 236 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153100
Súly / Kilogramm
0,605
EAN
7316577001412
Termékcsoport - BDI
B02222
Belső fül
No
Ellenanya cikkszám
HM-52
Egyéb jellemzők
Face Dia 300 | No Key Bent | Deep Drawn Steel Strip
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
342MM Outside Diameter; 260MM Inside Diameter; 3MM Thickness; No Reversing Tang; HM-52 Locknut Part Number
Belső átmérő
10,236 hüvelyk | 260 milliméter
Külső átmérő
13,465 hüvelyk | 342 milliméter
Vastagság
0,118 hüvelyk | 3 milliméter
Fülszélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés