https://www.bdiexpress.com/medias/INDREMWASHER-BEARINGLOCK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJobU1DOHhNRFU0TnpJeU1qTTBNemN4TUM5SlRrUlNSVTFYUVZOSVJWSmZRa1ZCVWtsT1IweFBRMHRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDY4NWM4NTQyNGRhYmFhMWY5YWUyM2VjMWE4ZDM3ZGJkNDFkNjY5NDY2YTQyNDE5ZTJlYzQxOTRhOGFlNTBlNDU
TIMKEN
TIMKEN
MB 9
TIMKEN TIMKEN
Leírás
MB 9 ; 100006427
69MM Outside Diameter; 45MM Inside Diameter; 1.3MM Thickness; 6MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-09 Locknut Part Number
Anyagszám
MB9
BDI anyagszám
1366668
Részletek
485.1
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/biztos%C3%ADt%C3%B3lemezek-%C3%A9s-biztos%C3%ADt%C3%B3kengyelek/MB-9/p/1366668
NETTÓ ÁR
485 Ft / db
770 Ft / db BDIExpress
770 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161801
Súly / Kilogramm
0,015
EAN
0087796028401
Termékcsoport - BDI
B02222
Belső fül
No
Ellenanya cikkszám
KM-09
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
Vámtarifszám
7318.21.00.90
Gyűjtőnév
Washer
Kulcsszó
Locking
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
0.033
Hosszú leírás
69MM Outside Diameter; 45MM Inside Diameter; 1.3MM Thickness; 6MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-09 Locknut Part Number
Belső átmérő
1,772 hüvelyk | 45 milliméter
Fülszélesség
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
Külső átmérő
2,717 hüvelyk | 69 milliméter
Vastagság
0,051 hüvelyk | 1,3 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés