TIMKEN
TIMKEN
MB56
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN MB56
Locking Washer; 362MM Outside Diameter; 3MM Thickness; 24MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-56 Locknut Part Number
Anyagszám
MB56
BDI anyagszám
1366684
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/biztos%C3%ADt%C3%B3lemezek-%C3%A9s-biztos%C3%ADt%C3%B3kengyelek/MB56/p/1366684
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161801
Súly / Kilogramm
1,051
EAN
0087796081260
Termékcsoport - BDI
B02222
Belső fül
No
Ellenanya cikkszám
KM-56
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
Vámtarifszám
7318.21.00.90
Gyűjtőnév
Washer
Kulcsszó
Locking
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
2.31729
Hosszú leírás
Locking Washer; 362MM Outside Diameter; 3MM Thickness; 24MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-56 Locknut Part Number
Vastagság
0,118 hüvelyk | 3 milliméter
Fülszélesség
0,945 hüvelyk | 24 milliméter
Külső átmérő
14,252 hüvelyk | 362 milliméter
Belső átmérő
11,024 hüvelyk | 280 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés