TIMKEN
TIMKEN
W 40
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN W 40
Locking Washer; 10-5/16" Outside Diameter; 7.982" Inside Diameter; 0.146" Thickness; 0.645" Tang Width; Reversing Tang; AN-40 | NL-40 | NE-40 Locknut Part Number
Anyagszám
W 40
BDI anyagszám
1374845
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/biztos%C3%ADt%C3%B3lemezek-%C3%A9s-biztos%C3%ADt%C3%B3kengyelek/W-40/p/1374845
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161801
Súly / Kilogramm
0,503
EAN
0087796034846
Termékcsoport - BDI
B02222
Belső fül
Yes
Ellenanya cikkszám
AN-40 | NL-40 | NE-40
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
Vámtarifszám
7318.21.00.90
Gyűjtőnév
Washer
Kulcsszó
Locking
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
1.11
Hosszú leírás
Locking Washer; 10-5/16" Outside Diameter; 7.982" Inside Diameter; 0.146" Thickness; 0.645" Tang Width; Reversing Tang; AN-40 | NL-40 | NE-40 Locknut Part Number
Belső átmérő
7,982 hüvelyk | 202,743 milliméter
Külső átmérő
10,313 hüvelyk | 261,95 milliméter
Vastagság
0,146 hüvelyk | 3,708 milliméter
Fülszélesség
0,645 hüvelyk | 16,383 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés