1416901
Nakrętki Blokujące
SKF
SKF
AN 16
SKF SKF
Opis
SKF AN 16
12 Threads per Inch; 4-5/32" Outside Diameter; 0.604" Nominal Thickness; 3.137-12 Thread Size; 3.083" Thread Pitch Diameter Min; 3.089" Thread Pitch Diameter Max; W-16 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Nr. katalogowy
AN 16
Nr kat. BDI
1416901
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Nakr%C4%99tki-Blokuj%C4%85ce/AN-16/p/1416901
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,417
UNSPSC
23153100
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
7316571353487
Zwoje/Cal
12
Średnica Zewn. Cale
4.156
Średnica Zewn. Milimetry
105.562
Rozmiar Gwintu
3.137-12
Numer Podkładki
W-16
Opis Gwintu
UNS
Calowe - Metryczne
Inch
Długi Opis
12 Threads per Inch; 4-5/32" Outside Diameter; 0.604" Nominal Thickness; 3.137-12 Thread Size; 3.083" Thread Pitch Diameter Min; 3.089" Thread Pitch Diameter Max; W-16 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Grubość Nominalna
0,604 Cale | 15,342 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa Gwintu
3,089 Cale | 78,461 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa Gwintu
3,083 Cale | 78,308 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież