TIMKEN
TIMKEN
AN 16
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN AN 16
Locknut; 12 Threads per Inch; 4.161" Outside Diameter; 0.604" Nominal Thickness; 3.137-12 Thread Size; 3.083" Thread Pitch Diameter Min; 3.089" Thread Pitch Diameter Max; W-16 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Anyagszám
AN 16
BDI anyagszám
1353812
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/AN-16/p/1353812
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161716
Súly / Kilogramm
0,417
EAN
0087796034228
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
12
Menet mérete
3.137-12
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
W-16
Menet neve
UNS
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Vámtarifszám
7318.16.00.30
Gyűjtőnév
Locknut
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
0.93
Hosszú leírás
Locknut; 12 Threads per Inch; 4.161" Outside Diameter; 0.604" Nominal Thickness; 3.137-12 Thread Size; 3.083" Thread Pitch Diameter Min; 3.089" Thread Pitch Diameter Max; W-16 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Külső átmérő
4,161 hüvelyk | 105,689 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
3,089 hüvelyk | 78,461 milliméter
Névleges vastagság
0,604 hüvelyk | 15,342 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
3,083 hüvelyk | 78,308 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés