TIMKEN
TIMKEN
AN 32
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN AN 32
Locknut; 12 Threads per Inch; 8.068" Outside Diameter; 1.014" Nominal Thickness; 6.284-8 Thread Size; 6-13/64" Thread Pitch Diameter Min; 6.212" Thread Pitch Diameter Max; W-32 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Anyagszám
AN 32
BDI anyagszám
1353823
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/AN-32/p/1353823
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161716
Súly / Kilogramm
2,427
EAN
0087796034327
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
12
Menet mérete
6.284-8
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
W-32
Menet neve
UNS
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Vámtarifszám
7318.16.00.30
Gyűjtőnév
Locknut
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
5.25
Hosszú leírás
Locknut; 12 Threads per Inch; 8.068" Outside Diameter; 1.014" Nominal Thickness; 6.284-8 Thread Size; 6-13/64" Thread Pitch Diameter Min; 6.212" Thread Pitch Diameter Max; W-32 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Csavar menettávolság átmérője min
6,203 hüvelyk | 157,556 milliméter
Külső átmérő
8,068 hüvelyk | 204,927 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
6,212 hüvelyk | 157,785 milliméter
Névleges vastagság
1,014 hüvelyk | 25,756 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés