TIMKEN
TIMKEN
AN 34
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN AN 34
Locknut; 12 Threads per Inch; 8.661" Outside Diameter; 1.073" Nominal Thickness; 6.659-8 Thread Size; 6-37/64" Thread Pitch Diameter Min; 6.587" Thread Pitch Diameter Max; W-34 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Anyagszám
AN 34
BDI anyagszám
1353824
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/AN-34/p/1353824
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161716
Súly / Kilogramm
3,003
EAN
0087796034334
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
12
Menet mérete
6.659-8
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
W-34
Menet neve
UNS
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Vámtarifszám
7318.16.00.30
Gyűjtőnév
Locknut
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
6.62
Hosszú leírás
Locknut; 12 Threads per Inch; 8.661" Outside Diameter; 1.073" Nominal Thickness; 6.659-8 Thread Size; 6-37/64" Thread Pitch Diameter Min; 6.587" Thread Pitch Diameter Max; W-34 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Külső átmérő
8,661 hüvelyk | 220 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
6,578 hüvelyk | 167,081 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
6,587 hüvelyk | 167,31 milliméter
Névleges vastagság
1,073 hüvelyk | 27,254 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés