TIMKEN
TIMKEN
AN 36
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN AN 36
Locknut; 12 Threads per Inch; 9.068" Outside Diameter; 1.104" Nominal Thickness; 7.066-8 Thread Size; 6.985" Thread Pitch Diameter Min; 6.994" Thread Pitch Diameter Max; W-36 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Anyagszám
AN 36
BDI anyagszám
1353825
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/AN-36/p/1353825
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161716
Súly / Kilogramm
3,016
EAN
0087796034341
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
12
Menet mérete
7.066-8
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
W-36
Menet neve
UNS
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Vámtarifszám
7318.16.00.30
Gyűjtőnév
Locknut
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
6.65
Hosszú leírás
Locknut; 12 Threads per Inch; 9.068" Outside Diameter; 1.104" Nominal Thickness; 7.066-8 Thread Size; 6.985" Thread Pitch Diameter Min; 6.994" Thread Pitch Diameter Max; W-36 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Névleges vastagság
1,104 hüvelyk | 28,042 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
6,994 hüvelyk | 177,648 milliméter
Külső átmérő
9,068 hüvelyk | 230,327 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
6,985 hüvelyk | 177,419 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés