SKF
SKF
AN 40
SKF SKF
Leírás
SKF AN 40
8 Threads per Inch; 9-27/32" Outside Diameter; 1.198" Nominal Thickness; 7.847-8 Thread Size; 7.766" Thread Pitch Diameter Min; 7.777" Thread Pitch Diameter Max; W-40 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Anyagszám
AN 40
BDI anyagszám
1266061
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/AN-40/p/1266061
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153100
Súly / Kilogramm
3,96
EAN
7316576660559
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
8
Menet mérete
7.847-8
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
W-40
Menet neve
UNS
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Hosszú leírás
8 Threads per Inch; 9-27/32" Outside Diameter; 1.198" Nominal Thickness; 7.847-8 Thread Size; 7.766" Thread Pitch Diameter Min; 7.777" Thread Pitch Diameter Max; W-40 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Külső átmérő
9,844 hüvelyk | 250,038 milliméter
Névleges vastagság
1,198 hüvelyk | 30,429 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
7,766 hüvelyk | 197,256 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
7,777 hüvelyk | 197,536 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés