1353827
Nakrętki Blokujące
TIMKEN
TIMKEN
AN 40
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN AN 40
Locknut; 12 Threads per Inch; 9.849" Outside Diameter; 1.198" Nominal Thickness; 7.847-8 Thread Size; 7-49/64" Thread Pitch Diameter Min; 7.777" Thread Pitch Diameter Max; W-40 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Nr. katalogowy
AN 40
Nr kat. BDI
1353827
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Nakr%C4%99tki-Blokuj%C4%85ce/AN-40/p/1353827
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,964
UNSPSC
31161716
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
0087796034365
Zwoje/Cal
12
Średnica Zewn. Cale
9.849
Średnica Zewn. Milimetry
250.165
Rozmiar Gwintu
7.847-8
Numer Podkładki
W-40
Opis Gwintu
UNS
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Kod Taryfy
7318.16.00.30
Nazwa
Locknut
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
8.5
Długi Opis
Locknut; 12 Threads per Inch; 9.849" Outside Diameter; 1.198" Nominal Thickness; 7.847-8 Thread Size; 7-49/64" Thread Pitch Diameter Min; 7.777" Thread Pitch Diameter Max; W-40 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Min. Średnica Podziałowa Gwintu
7,766 Cale | 197,256 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa Gwintu
7,777 Cale | 197,536 Milimetry
Grubość Nominalna
1,198 Cale | 30,429 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież