NTN
NTN
AN29
NTN NTN
Leírás
NTN AN29
Locknut; 190MM Outside Diameter; 24MM Nominal Thickness; M145 X 2 Thread Size; 143.701MM Thread Pitch Diameter Min; 143.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Anyagszám
AN29
BDI anyagszám
1214502
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/AN29/p/1214502
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161716
Súly / Kilogramm
2,065
EAN
4547359017601
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M145 X 2
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
MB-29
Menet neve
ISO Metric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Vámtarifszám
7318.16.00.30
Gyűjtőnév
Locknut
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Súly / LBS
4.40925
Hosszú leírás
Locknut; 190MM Outside Diameter; 24MM Nominal Thickness; M145 X 2 Thread Size; 143.701MM Thread Pitch Diameter Min; 143.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Külső átmérő
7,48 hüvelyk | 190 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
5,658 hüvelyk | 143,701 milliméter
Névleges vastagság
0,945 hüvelyk | 24 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
5,664 hüvelyk | 143,861 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés