NTN
NTN
AN30A
NTN NTN
Leírás
NTN AN30A
Locknut; 12 Threads per Inch; 7-11/16" Outside Diameter; 0.979" Nominal Thickness; 5.888-12 Thread Size; 5.834" Thread Pitch Diameter Min; 5.842" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
Anyagszám
AN30A
BDI anyagszám
17146581
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/AN30A/p/17146581
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161716
Súly / Kilogramm
0
EAN
4547359017632
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
12
Menet mérete
5.888-12
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
W-30
Menet neve
UNS
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Vámtarifszám
7318.16.00.30
Gyűjtőnév
Locknut
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Súly / LBS
4.89
Hosszú leírás
Locknut; 12 Threads per Inch; 7-11/16" Outside Diameter; 0.979" Nominal Thickness; 5.888-12 Thread Size; 5.834" Thread Pitch Diameter Min; 5.842" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
Külső átmérő
7,688 hüvelyk | 195,275 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
5,842 hüvelyk | 148,387 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
5,834 hüvelyk | 148,184 milliméter
Névleges vastagság
0,979 hüvelyk | 24,867 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés