NTN
NTN
ANL72
NTN NTN
Leírás
NTN ANL72
Locknut; 430MM Outside Diameter; 58MM Nominal Thickness; TR360 X 5 Thread Size; 360MM Thread Pitch Diameter Min; 362.5MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Anyagszám
ANL72
BDI anyagszám
17146593
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/ANL72/p/17146593
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161716
Súly / Kilogramm
11,58
EAN
4547359016901
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
TR360 X 5
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
AWL72
Menet neve
ISO Metric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Vámtarifszám
7318.16.00.30
Gyűjtőnév
Locknut
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Súly / LBS
26.455
Hosszú leírás
Locknut; 430MM Outside Diameter; 58MM Nominal Thickness; TR360 X 5 Thread Size; 360MM Thread Pitch Diameter Min; 362.5MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Csavar menettávolság átmérője max
14,272 hüvelyk | 362,5 milliméter
Külső átmérő
16,929 hüvelyk | 430 milliméter
Névleges vastagság
2,283 hüvelyk | 58 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
14,173 hüvelyk | 360 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés