SKF
SKF
HM 30/500
SKF SKF
Leírás
SKF HM 30/500
580MM Outside Diameter; 68MM Nominal Thickness; TR500 X 5 Thread Size; ISO Metric Thread
Anyagszám
HM 30/500
BDI anyagszám
1258936
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/HM-30-500/p/1258936
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
39,32
EAN
7316570338157
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
TR500 X 5
Menet neve
ISO Metric
Egyéb jellemzők
Trapezoidal Thread | MS 30/500-96 Locking Clip
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
580MM Outside Diameter; 68MM Nominal Thickness; TR500 X 5 Thread Size; ISO Metric Thread
Csavar menettávolság átmérője max
0 hüvelyk | 0 milliméter
Névleges vastagság
2,677 hüvelyk | 68 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
22,835 hüvelyk | 580 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés