SKF
SKF
HM 30/670
SKF SKF
Leírás
SKF HM 30/670
780MM Outside Diameter; 80MM Nominal Thickness; TR670 X 6 Thread Size; ISO Metric Thread
Anyagszám
HM 30/670
BDI anyagszám
1259323
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/HM-30-670/p/1259323
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
77,4
EAN
7316570533033
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
TR670 X 6
Menet neve
ISO Metric
Egyéb jellemzők
Trapezoidal Thread | MS 30/670 Locking Clip
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
780MM Outside Diameter; 80MM Nominal Thickness; TR670 X 6 Thread Size; ISO Metric Thread
Csavar menettávolság átmérője max
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
30,709 hüvelyk | 780 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
0 hüvelyk | 0 milliméter
Névleges vastagság
3,15 hüvelyk | 80 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés