TIMKEN
TIMKEN
HM 3076
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN HM 3076
Locknut; 450MM Outside Diameter; 48MM Nominal Thickness; TR380 X 5 Thread Size; 380MM Thread Pitch Diameter Min; 382.5MM Thread Pitch Diameter Max; MS3076 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Anyagszám
HM 3076
BDI anyagszám
1357966
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/HM-3076/p/1357966
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161716
Súly / Kilogramm
14,9
EAN
0087796251229
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
TR380 X 5
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
MS3076
Menet neve
ISO Metric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Vámtarifszám
7318.16.00.30
Gyűjtőnév
Locknut
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
32.84884
Hosszú leírás
Locknut; 450MM Outside Diameter; 48MM Nominal Thickness; TR380 X 5 Thread Size; 380MM Thread Pitch Diameter Min; 382.5MM Thread Pitch Diameter Max; MS3076 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Névleges vastagság
1,89 hüvelyk | 48 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
14,961 hüvelyk | 380 milliméter
Külső átmérő
17,717 hüvelyk | 450 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
15,059 hüvelyk | 382,5 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés