SKF
SKF
HM 62 T
SKF SKF
Leírás
SKF HM 62 T
390MM Outside Diameter; 42MM Nominal Thickness; TR310 X 5 Thread Size; ISO Metric Thread
Anyagszám
HM 62 T
BDI anyagszám
1267164
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/HM-62-T/p/1267164
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153100
Súly / Kilogramm
13,15
EAN
7316577010681
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
TR310 X 5
Menet neve
ISO Metric
Egyéb jellemzők
Trapezoidal Thread
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
390MM Outside Diameter; 42MM Nominal Thickness; TR310 X 5 Thread Size; ISO Metric Thread
Csavar menettávolság átmérője min
0 hüvelyk | 0 milliméter
Névleges vastagság
1,654 hüvelyk | 42 milliméter
Külső átmérő
15,354 hüvelyk | 390 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés