TIMKEN
TIMKEN
HM3064
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN HM3064
Locknut; 380MM Outside Diameter; 42MM Nominal Thickness; TR320 X 5 Thread Size; 320MM Thread Pitch Diameter Min; 322.5MM Thread Pitch Diameter Max; MS3064 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Anyagszám
HM3064
BDI anyagszám
21964718
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/HM3064/p/21964718
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161716
Súly / Kilogramm
0,005
EAN
0013992155320
Termékcsoport - BDI
F00240
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
TR320 X 5
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
MS3064
Menet neve
ISO Metric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Vámtarifszám
7318.16.00.30
Gyűjtőnév
Locknut
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
21.91392
Hosszú leírás
Locknut; 380MM Outside Diameter; 42MM Nominal Thickness; TR320 X 5 Thread Size; 320MM Thread Pitch Diameter Min; 322.5MM Thread Pitch Diameter Max; MS3064 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Névleges vastagság
1,654 hüvelyk | 42 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
12,598 hüvelyk | 320 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
12,697 hüvelyk | 322,5 milliméter
Külső átmérő
14,961 hüvelyk | 380 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés