TIMKEN
TIMKEN
HM52T
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN HM52T
Locknut; 330MM Outside Diameter; 36MM Nominal Thickness; TR260 X 4 Thread Size; 260MM Thread Pitch Diameter Min; 262MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Anyagszám
HM52T
BDI anyagszám
1359215
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/HM52T/p/1359215
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161716
Súly / Kilogramm
8,392
EAN
0087796250956
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
TR260 X 4
Menet neve
ISO Metric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Vámtarifszám
7318.16.00.30
Gyűjtőnév
Locknut
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
18.8495
Hosszú leírás
Locknut; 330MM Outside Diameter; 36MM Nominal Thickness; TR260 X 4 Thread Size; 260MM Thread Pitch Diameter Min; 262MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Névleges vastagság
1,417 hüvelyk | 36 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
10,236 hüvelyk | 260 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
10,315 hüvelyk | 262 milliméter
Külső átmérő
12,992 hüvelyk | 330 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés