SKF
SKF
HML 41 T
SKF SKF
Leírás
SKF HML 41 T
Locknut; 250MM Outside Diameter; 30MM Nominal Thickness; TR205 X 4 Thread Size; MSL41 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Anyagszám
HML 41 T
BDI anyagszám
1302998
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/HML-41-T/p/1302998
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161716
Súly / Kilogramm
3,3
EAN
7316577014047
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
TR205 X 4
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
MSL41
Menet neve
ISO Metric
Egyéb jellemzők
Light Series
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Vámtarifszám
7318.16.00.30
Gyűjtőnév
Locknut
Kulcsszó
Lock
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
7.55796
Hosszú leírás
Locknut; 250MM Outside Diameter; 30MM Nominal Thickness; TR205 X 4 Thread Size; MSL41 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Névleges vastagság
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Külső átmérő
9,843 hüvelyk | 250 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés