SKF
SKF
KM 0
SKF SKF
Leírás
KM 0 ; CMIX-121/100
18MM Outside Diameter; 4MM Nominal Thickness; M10 X 0.75 Thread Size; 9.513MM Thread Pitch Diameter Min; 9.598MM Thread Pitch Diameter Max; MB-0 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Anyagszám
2676044000000000100
BDI anyagszám
1422120
Részletek
1718.08
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/KM-0/p/1422120
NETTÓ ÁR
1 718 Ft / db
3 304 Ft / db BDIExpress
3 304 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153100
Súly / Kilogramm
0,042
EAN
7316577758866
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M10 X 0.75
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
MB-0
Menet neve
ISO Metric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
18MM Outside Diameter; 4MM Nominal Thickness; M10 X 0.75 Thread Size; 9.513MM Thread Pitch Diameter Min; 9.598MM Thread Pitch Diameter Max; MB-0 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Csavar menettávolság átmérője max
0,378 hüvelyk | 9,598 milliméter
Névleges vastagság
0,157 hüvelyk | 4 milliméter
Külső átmérő
0,709 hüvelyk | 18 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
0,375 hüvelyk | 9,513 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés