SKF
SKF
KM 14
SKF SKF
Leírás
KM 14 ; CMIX-121/20
92MM Outside Diameter; 12MM Nominal Thickness; M70 X 2 Thread Size; 68.701MM Thread Pitch Diameter Min; 68.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-14 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Anyagszám
2676044014000000100
BDI anyagszám
1422072
Részletek
8538.4
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/KM-14/p/1422072
NETTÓ ÁR
8 538 Ft / db
16 420 Ft / db BDIExpress
16 420 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153100
Súly / Kilogramm
1,32
EAN
7316577754349
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M70 X 2
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
MB-14
Menet neve
ISO Metric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
92MM Outside Diameter; 12MM Nominal Thickness; M70 X 2 Thread Size; 68.701MM Thread Pitch Diameter Min; 68.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-14 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Külső átmérő
3,622 hüvelyk | 92 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
2,711 hüvelyk | 68,851 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
2,705 hüvelyk | 68,701 milliméter
Névleges vastagság
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés