SKF
SKF
KM 17
SKF SKF
Leírás
KM 17 ; CMIX-121/10
110MM Outside Diameter; 16MM Nominal Thickness; M85 X 2 Thread Size; 83.701MM Thread Pitch Diameter Min; 83.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-17 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Anyagszám
2676044017000000100
BDI anyagszám
1422126
Részletek
12548.64
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/KM-17/p/1422126
NETTÓ ÁR
12 549 Ft / db
24 132 Ft / db BDIExpress
24 132 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153100
Súly / Kilogramm
2,39
EAN
7316571770208
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M85 X 2
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
MB-17
Menet neve
ISO Metric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
110MM Outside Diameter; 16MM Nominal Thickness; M85 X 2 Thread Size; 83.701MM Thread Pitch Diameter Min; 83.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-17 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Külső átmérő
4,331 hüvelyk | 110 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
3,295 hüvelyk | 83,701 milliméter
Névleges vastagság
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
3,301 hüvelyk | 83,851 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés