TIMKEN
TIMKEN
KM 19
TIMKEN TIMKEN
Leírás
KM 19 ; 100155290
Locknut; 125MM Outside Diameter; 17MM Nominal Thickness; M95 X 2 Thread Size; 93.701MM Thread Pitch Diameter Min; 93.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-19 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Anyagszám
KM19
BDI anyagszám
1362317
Részletek
16586.01
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/KM-19/p/1362317
NETTÓ ÁR
16 586 Ft / db
26 327 Ft / db BDIExpress
26 327 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161716
Súly / Kilogramm
0,6
EAN
0087796028715
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M95 X 2
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
MB-19
Menet neve
ISO Metric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Vámtarifszám
7318.16.00.30
Gyűjtőnév
Locknut
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
1.45
Hosszú leírás
Locknut; 125MM Outside Diameter; 17MM Nominal Thickness; M95 X 2 Thread Size; 93.701MM Thread Pitch Diameter Min; 93.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-19 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Külső átmérő
4,921 hüvelyk | 125 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
3,695 hüvelyk | 93,861 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
3,689 hüvelyk | 93,701 milliméter
Névleges vastagság
0,669 hüvelyk | 17 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés