SKF
SKF
KM 2
SKF SKF
Leírás
KM 2 ; CMIX-121/100
25MM Outside Diameter; 5MM Nominal Thickness; M15 X 1 Thread Size; 14.35MM Thread Pitch Diameter Min; 14.451MM Thread Pitch Diameter Max; MB-2 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Anyagszám
2676044002000000100
BDI anyagszám
1422070
Részletek
1901.12
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/KM-2/p/1422070
NETTÓ ÁR
1 901 Ft / db
3 656 Ft / db BDIExpress
3 656 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153100
Súly / Kilogramm
0,114
EAN
7316577754301
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M15 X 1
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
MB-2
Menet neve
ISO Metric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
25MM Outside Diameter; 5MM Nominal Thickness; M15 X 1 Thread Size; 14.35MM Thread Pitch Diameter Min; 14.451MM Thread Pitch Diameter Max; MB-2 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Névleges vastagság
0,197 hüvelyk | 5 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
0,569 hüvelyk | 14,451 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
0,565 hüvelyk | 14,35 milliméter
Külső átmérő
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés