TIMKEN
TIMKEN
KM 20
TIMKEN TIMKEN
Leírás
KM 20 ; 100155292
Locknut; 130MM Outside Diameter; 18MM Nominal Thickness; M100 X 2 Thread Size; 98.701MM Thread Pitch Diameter Min; 98.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-20 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Anyagszám
KM20
BDI anyagszám
1362318
Részletek
18511.29
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/KM-20/p/1362318
NETTÓ ÁR
18 511 Ft / db
29 383 Ft / db BDIExpress
29 383 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161716
Súly / Kilogramm
0,7
EAN
0087796028722
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M100 X 2
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
MB-20
Menet neve
ISO Metric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Vámtarifszám
7318.16.00.30
Gyűjtőnév
Locknut
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
1.54
Hosszú leírás
Locknut; 130MM Outside Diameter; 18MM Nominal Thickness; M100 X 2 Thread Size; 98.701MM Thread Pitch Diameter Min; 98.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-20 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Külső átmérő
5,118 hüvelyk | 130 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
3,892 hüvelyk | 98,861 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
3,886 hüvelyk | 98,701 milliméter
Névleges vastagság
0,709 hüvelyk | 18 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés