SKF
SKF
KM 21
SKF SKF
Leírás
KM 21 ; CMIX-121/5
140MM Outside Diameter; 18MM Nominal Thickness; M105 X 2 Thread Size; 103.701MM Thread Pitch Diameter Min; 103.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-21 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Anyagszám
2676044021000000100
BDI anyagszám
1419592
Részletek
21074.56
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/KM-21/p/1419592
NETTÓ ÁR
21 075 Ft / db
40 528 Ft / db BDIExpress
40 528 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153100
Súly / Kilogramm
0,93
EAN
7316577011190
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M105 X 2
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
MB-21
Menet neve
ISO Metric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
140MM Outside Diameter; 18MM Nominal Thickness; M105 X 2 Thread Size; 103.701MM Thread Pitch Diameter Min; 103.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-21 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Névleges vastagság
0,709 hüvelyk | 18 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
4,089 hüvelyk | 103,861 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
4,083 hüvelyk | 103,701 milliméter
Külső átmérő
5,512 hüvelyk | 140 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés