TIMKEN
TIMKEN
KM 27
TIMKEN TIMKEN
Leírás
KM 27 ; 100155298
Locknut; 175MM Outside Diameter; 22MM Nominal Thickness; M135 X 2 Thread Size; 128.701MM Thread Pitch Diameter Min; 128.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-27 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Anyagszám
KM27
BDI anyagszám
1362324
Részletek
54159.84
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/KM-27/p/1362324
NETTÓ ÁR
54 160 Ft / db
85 968 Ft / db BDIExpress
85 968 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161716
Súly / Kilogramm
1,399
EAN
0087796212947
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M135 X 2
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
MB-27
Menet neve
ISO Metric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Vámtarifszám
7318.16.00.30
Gyűjtőnév
Locknut
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
3.42
Hosszú leírás
Locknut; 175MM Outside Diameter; 22MM Nominal Thickness; M135 X 2 Thread Size; 128.701MM Thread Pitch Diameter Min; 128.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-27 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Csavar menettávolság átmérője max
5,073 hüvelyk | 128,861 milliméter
Névleges vastagság
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
5,067 hüvelyk | 128,701 milliméter
Külső átmérő
6,89 hüvelyk | 175 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés