SKF
SKF
KM 27
SKF SKF
Leírás
KM 27 ; CMIX-121/5
175MM Outside Diameter; 22MM Nominal Thickness; M135 X 2 Thread Size; 133.701MM Thread Pitch Diameter Min; 133.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-27 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Anyagszám
KM 27
BDI anyagszám
1419598
Részletek
56318.08
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/KM-27/p/1419598
NETTÓ ÁR
56 318 Ft / db
108 304 Ft / db BDIExpress
108 304 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153100
Súly / Kilogramm
1,51
EAN
7316577011251
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M135 X 2
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
MB-27
Menet neve
ISO Metric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
175MM Outside Diameter; 22MM Nominal Thickness; M135 X 2 Thread Size; 133.701MM Thread Pitch Diameter Min; 133.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-27 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Névleges vastagság
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
5,264 hüvelyk | 133,701 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
5,27 hüvelyk | 133,861 milliméter
Külső átmérő
6,89 hüvelyk | 175 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés