SKF
SKF
KM 29
SKF SKF
Leírás
KM 29
190MM Outside Diameter; 24MM Nominal Thickness; M145 X 2 Thread Size; 143.701MM Thread Pitch Diameter Min; 143.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-29 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Anyagszám
2676044029000000100
BDI anyagszám
1419600
Részletek
62749.44
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/KM-29/p/1419600
NETTÓ ÁR
62 749 Ft / db
120 672 Ft / db BDIExpress
120 672 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153100
Súly / Kilogramm
1,98
EAN
7316577011275
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M145 X 2
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
MB-29
Menet neve
ISO Metric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
190MM Outside Diameter; 24MM Nominal Thickness; M145 X 2 Thread Size; 143.701MM Thread Pitch Diameter Min; 143.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-29 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Névleges vastagság
0,945 hüvelyk | 24 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
5,658 hüvelyk | 143,701 milliméter
Külső átmérő
7,48 hüvelyk | 190 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
5,664 hüvelyk | 143,861 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés