TIMKEN
TIMKEN
KM 31
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN KM 31
Locknut; 200MM Outside Diameter; 25MM Nominal Thickness; M155 X 3 Thread Size; 153.051MM Thread Pitch Diameter Min; 153.242MM Thread Pitch Diameter Max; MB-31 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Anyagszám
KM 31
BDI anyagszám
1362328
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/KM-31/p/1362328
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161716
Súly / Kilogramm
2,21
EAN
0087796212961
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M155 X 3
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
MB-31
Menet neve
ISO Metric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Vámtarifszám
7318.16.00.30
Gyűjtőnév
Locknut
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
4.87
Hosszú leírás
Locknut; 200MM Outside Diameter; 25MM Nominal Thickness; M155 X 3 Thread Size; 153.051MM Thread Pitch Diameter Min; 153.242MM Thread Pitch Diameter Max; MB-31 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Névleges vastagság
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
6,026 hüvelyk | 153,051 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
6,033 hüvelyk | 153,242 milliméter
Külső átmérő
7,874 hüvelyk | 200 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés