SKF
SKF
KM 4
SKF SKF
Leírás
KM 4 ; CMIX-121/100
32MM Outside Diameter; 6MM Nominal Thickness; M20 X 1 Thread Size; 19.35MM Thread Pitch Diameter Min; 19.451MM Thread Pitch Diameter Max; MB-4 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Anyagszám
2676044004000000100
BDI anyagszám
1422121
Részletek
3167.84
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/KM-4/p/1422121
NETTÓ ÁR
3 168 Ft / db
6 092 Ft / db BDIExpress
6 092 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153100
Súly / Kilogramm
0,201
EAN
7316577758873
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M20 X 1
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
MB-4
Menet neve
ISO Metric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
32MM Outside Diameter; 6MM Nominal Thickness; M20 X 1 Thread Size; 19.35MM Thread Pitch Diameter Min; 19.451MM Thread Pitch Diameter Max; MB-4 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Névleges vastagság
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
0,766 hüvelyk | 19,451 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
0,762 hüvelyk | 19,35 milliméter
Külső átmérő
1,26 hüvelyk | 32 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés