TIMKEN
TIMKEN
KM 5
TIMKEN TIMKEN
Leírás
KM 5 ; 100204476
38MM Outside Diameter; 7MM Nominal Thickness; M25 X 1.5 Thread Size; 24.026MM Thread Pitch Diameter Min; 24.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-05 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Anyagszám
KM5
BDI anyagszám
1362332
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/KM-5/p/1362332
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161716
Súly / Kilogramm
0,03
EAN
0087796028807
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M25 X 1.5
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
MB-05
Menet neve
ISO Metric
Egyéb jellemzők
Carbon Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Vámtarifszám
7318.16.00.30
Gyűjtőnév
Locknut
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
0.062
Hosszú leírás
38MM Outside Diameter; 7MM Nominal Thickness; M25 X 1.5 Thread Size; 24.026MM Thread Pitch Diameter Min; 24.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-05 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Csavar menettávolság átmérője max
0,951 hüvelyk | 24,151 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
0,946 hüvelyk | 24,026 milliméter
Külső átmérő
1,496 hüvelyk | 38 milliméter
Névleges vastagság
0,276 hüvelyk | 7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés