SKF
SKF
KM 7
SKF SKF
Leírás
KM 7 ; CMIX-121/100
52MM Outside Diameter; 8MM Nominal Thickness; M35 X 1.5 Thread Size; 34.026MM Thread Pitch Diameter Min; 34.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-7 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Anyagszám
2676044007000000100
BDI anyagszám
1422096
Részletek
4197.44
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/KM-7/p/1422096
NETTÓ ÁR
4 197 Ft / db
8 072 Ft / db BDIExpress
8 072 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153100
Súly / Kilogramm
0,068
EAN
7316577757944
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M35 X 1.5
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
MB-7
Menet neve
ISO Metric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
52MM Outside Diameter; 8MM Nominal Thickness; M35 X 1.5 Thread Size; 34.026MM Thread Pitch Diameter Min; 34.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-7 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Csavar menettávolság átmérője max
1,345 hüvelyk | 34,151 milliméter
Külső átmérő
2,047 hüvelyk | 52 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
1,34 hüvelyk | 34,026 milliméter
Névleges vastagság
0,315 hüvelyk | 8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés