NTN
NTN
KM0
NTN NTN
Leírás
NTN KM0
Locknut; 18MM Outside Diameter; 4MM Nominal Thickness; M10 X 0.75 Thread Size; 9.513MM Thread Pitch Diameter Min; 9.598MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Anyagszám
KM0
BDI anyagszám
1221431
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/KM0/p/1221431
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161716
Súly / Kilogramm
0,004
EAN
3413520529383
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M10 X 0.75
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
MB-00
Menet neve
ISO Metric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Vámtarifszám
7318.16.00.30
Gyűjtőnév
Locknut
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Súly / LBS
0.009
Hosszú leírás
Locknut; 18MM Outside Diameter; 4MM Nominal Thickness; M10 X 0.75 Thread Size; 9.513MM Thread Pitch Diameter Min; 9.598MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Külső átmérő
0,709 hüvelyk | 18 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
0,378 hüvelyk | 9,598 milliméter
Névleges vastagság
0,157 hüvelyk | 4 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
0,375 hüvelyk | 9,513 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés