NTN
NTN
KM14
NTN NTN
Leírás
NTN KM14
Locknut; 92MM Outside Diameter; 12MM Nominal Thickness; M70 X 2 Thread Size; 68.701MM Thread Pitch Diameter Min; 68.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Anyagszám
KM14
BDI anyagszám
17146149
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/KM14/p/17146149
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161716
Súly / Kilogramm
0,245
EAN
4547359017229
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M70 X 2
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
MB-14
Menet neve
ISO Metric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Vámtarifszám
7318.16.00.30
Gyűjtőnév
Locknut
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Súly / LBS
0.54
Hosszú leírás
Locknut; 92MM Outside Diameter; 12MM Nominal Thickness; M70 X 2 Thread Size; 68.701MM Thread Pitch Diameter Min; 68.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Csavar menettávolság átmérője max
2,711 hüvelyk | 68,851 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
2,705 hüvelyk | 68,701 milliméter
Külső átmérő
3,622 hüvelyk | 92 milliméter
Névleges vastagság
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés